Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSTW
Cod. Produttore
NSYSTW
Cod. EAN
3606485133256

Informazioni di prodotto

  • Carico max per rotella: 200 kg
  • Altezza reale: 110 mm
  • Diametro rotelle: 80 mm
  • Profondità: 178 mm
  • Fissaggio: con viti su angolo zoccolo
  • Composizione: 4 rotelle, 2 bloccabili
  • Compatibilità: PanelSeT SFN, SF, SM, SD
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo set di rotelle di trasporto è adatto per PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SD. Il prodotto può essere installato in posizione anteriore o laterale. È progettato per essere agganciato e fissato all'angolo mediante viti. La sua altezza è di 100 mm e il suo carico massimo è di 200 kg per rotella. Il set contiene 4 rotelle di trasporto (2 con sistema di blocco) ed elementi di fissaggio.

colore

Grigio

larghezza

97 mm

Tipologia

Altro

altezza

110 mm

profondità

178 mm

materiale

Metallo

Capacità di portata

100 kg

Capacità  di carico

100 kg

Serie

PanelSeT SM