Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPSJ
Cod. Produttore
NSYSPSJ
Cod. EAN
3606485132617

Informazioni di prodotto

4 piedini fissi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di piedini di livellamento per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF & SFX, PanelSeT SM & SMX e PanelSeT SD. L'altezza è di 42 mm. Il carico massimo è di 400 kg per piede. Il prodotto è in acciaio Il set contiene 4 piedini da pavimento.

colore

Altro

larghezza

40 mm

Tipologia

Altro

altezza

60 mm

profondità

40 mm

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT SM