Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPS8200
Cod. Produttore
NSYSPS8200
Cod. EAN
3606485126753

Informazioni di prodotto

  • Serie: Spacial SF
  • Dimensioni: 800x200 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio
  • Colore: Grigio RAL 7022
  • Protezione ingresso: IP20
  • Protezione meccanica: IK10
  • Finitura: Polvere epossi-poliestere
  • Fissaggio: Con viti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannelli laterali dello zoccolo per quadri elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con una profondità nominale di 800 mm e un'altezza di 200 mm. Il set contiene 4 coperture degli angoli, 4 pannelli laterali e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Base set laterale

altezza

200 mm

profondità

800 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7030

Serie

Spacial SF

Produttore

4 pannelli laterali zoccolo 800x200