Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPS5200
Cod. Produttore
NSYSPS5200
Cod. EAN
3606485126739

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 200 mm
  • Larghezza nominale: 500 mm
  • Colore: Grigio RAL 7022
  • Finitura: Polvere epossi-poliestere
  • Grado protezione IP: IP20 (zoccolo completo)
  • Protezione meccanica IK: IK10
  • Tipo fissaggio: Con viti
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannelli laterali dello zoccolo per quadri elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con una profondità nominale di 500 mm e un'altezza di 200 mm. Il set contiene 4 coperture degli angoli, 4 pannelli laterali e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10

colore

Grigio

larghezza

500 mm

Tipologia

Base set laterale

altezza

200 mm

profondità

500 mm

Adatto per armadi di profondità

500 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7030

adatto per sistemazione cavi

Serie

PanelSeT SM

Produttore

4 pannelli laterali zoccolo 500x200

€ 34,05 x 1 pz.
(pz.)