Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPS4200
Cod. Produttore
NSYSPS4200
Cod. EAN
3606485126722

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7022
  • Altezza: 200 mm
  • Larghezza nominale: 400 mm
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Grado protezione IP: IP20
  • Grado protezione IK: IK10
  • Tipo fissaggio: Con viti
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannelli laterali dello zoccolo per quadri elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con una profondità nominale di 400 mm e un'altezza di 200 mm. Il set contiene 4 coperture degli angoli, 4 pannelli laterali e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Base set laterale

altezza

200 mm

profondità

400 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7030

adatto per sistemazione cavi

Serie

PanelSeT SM

Produttore

4 pannelli laterali zoccolo 400x200