Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPS12200
Cod. Produttore
NSYSPS12200
Cod. EAN
3606480067914

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 200 mm
  • Larghezza nominale: 1200 mm
  • Colore: Grigio RAL 7022
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Grado di protezione IP: IP20
  • Grado di protezione IK: IK10
  • Tipo di fissaggio: Con viti
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannelli laterali dello zoccolo per quadri elettrici PanelSeT, Spacial e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con una profondità nominale di 1200 mm e un'altezza di 200 mm. Il set contiene 4 coperture degli angoli, 4 pannelli laterali e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10

colore

Nero

Tipologia

Base set laterale

altezza

200 mm

profondità

1200 mm

Adatto per armadi di profondità

1200 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

9005

Serie

Spacial SF

Produttore

4 pannelli laterali zoccolo 1200x200