Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG28948
Cod. Produttore
28948
Cod. EAN
3303430289487

Informazioni di prodotto

4 morsetti singoli a innesto - <=95 mm² - INS100..160

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gli accessori sono connettori di cavi per dispositivi Compact da INS40 a 160. I connettori possono ricevere 1 cavo in rame o alluminio con sezione trasversale da 1,5mm² a 95mm². Il materiale del connettore è in acciaio per correnti fino a 160 A. Il connettore si aggancia direttamente ai morsetti del dispositivo o ai terminali prolungatori ad angolo retto e ai distanziatori. I connettori sono forniti con separatori di fase. La corrente nominale arriva a 160 A. Sono venduti in set di 3 elementi.

Tipologia

Circuito diretto

adatto per numero di poli

4

Serie

ComPact / INS INV

Produttore

Morsetti singoli innesto 4 vie per cavi rame/alluminio fino 95mm² corrente 160A dispositivi Compact INS100-160

€ 48,07 x 1 pz.
(pz.)