Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFNV20
Cod. Produttore
NSYSFNV20
Cod. EAN
3606486103890

Informazioni di prodotto

Questi montanti verticali SFN 2000 offrono una soluzione robusta e sostenibile per l’assemblaggio di armadi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare.
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio con componenti standardizzati.
  • Materiale zincato e finitura epossi-poliestere per maggiore durata e resistenza.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione delle emissioni di CO2 grazie all’uso di acciaio riciclato e produzione con energia rinnovabile.
  • Affidabilità e lunga durata dell’armadio elettrico.
  • Estetica uniforme e professionale con colore grigio RAL 7035.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questi montanti verticali in acciaio sono progettati appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato, a pavimento, PanelSeT SFN per varie applicazioni. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Questo set di 4 unità ha un'altezza nominale di 2000 mm. È realizzato in acciaio zincato per una maggiore durata. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).

colore

Grigio

larghezza

45 mm

Tipologia

Profilo

altezza

2000 mm

profondità

45 mm

numero RAL

7035

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

PanelSeT SFN