Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFV22
Cod. Produttore
NSYSFV22
Cod. EAN
3606485118871

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 2200 mm
  • Quantità: 4 montanti
  • Compatibilità: Spacial SF
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 4 montanti per Spacial SF 2200 mm

colore

Grigio

larghezza

45 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

2200 mm

profondità

45 mm

numero RAL

7035

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

2200 mm

Serie

Spacial SF