Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFV18
Cod. Produttore
NSYSFV18
Cod. EAN
3606485118857

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1800 mm
  • Montanti: 4
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 4 montanti per Spacial SF H 1800 mm

colore

Grigio

larghezza

45 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

1800 mm

profondità

45 mm

numero RAL

7035

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1800 mm

Serie

Spacial SF