Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFV16
Cod. Produttore
NSYSFV16
Cod. EAN
3606485118840

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1600 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Finitura: Polvere epossidica
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Montaggio: Su telaio inferiore/superiore
  • Fissaggio: Viti tipo M8
  • Compatibilità: Pannello post/laterale
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Set di montanti verticali per armadi Spacial SF. A 1600 mm. Applicazione multifunzione. Montaggio su telaio inferiore e telaio superiore con tetto. Compatibile con pannello posteriore/laterale e telaio. Fissaggio con viti tipo M8. In acciaio, finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere testurizzata. Grigio RAL 7035. Set di 4 montanti.

colore

Grigio

larghezza

45 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

1600 mm

profondità

45 mm

numero RAL

7035

materiale

Metallo

Serie

Spacial SF