Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFV14
Cod. Produttore
NSYSFV14
Cod. EAN
3606485118833

Informazioni di prodotto

Set of 4 vertical uprights for Spacial SF enclosure. Height: 1400 mm. RAL 7035.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Set di montanti verticali per armadi Spacial SF. A 1400 mm. Applicazione multifunzione. Montaggio su telaio inferiore e telaio superiore con tetto. Compatibile con pannello posteriore/laterale e telaio. Fissaggio con viti tipo M8. In acciaio, finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere testurizzata. Grigio RAL 7035. Set di 4 montanti.

colore

Grigio

larghezza

45 mm

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

1400 mm

profondità

45 mm

numero RAL

7035

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1400 mm

Serie

Spacial SF