Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPS3200
Cod. Produttore
NSYSPS3200
Cod. EAN
3606480146442

Informazioni di prodotto

4 Laterali zoccolo 300x200 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con gli armadi PanelSeT SM Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza nominale è 300 mm L'altezza è di 200 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: acciaio (RAL 7022) La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Tipologia

Base set laterale

altezza

200 mm

profondità

300 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Acciaio

adatto per sistemazione cavi

Serie

PanelSeT SM