Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSDCR400
Cod. Produttore
NSYSDCR400
Cod. EAN
3606480184291

Informazioni di prodotto

  • Profondità nominale: 400 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo di fissaggio: Su borchie posteriori
  • Regolazione: Passo 12,5 mm
  • Peso netto: 0,87 kg
  • Quantità per confezione: Set da 1
  • Serie: PanelSeT CRN
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 4 guide scorrevoli P400 - Spacial S3D

Tipologia

Altro

adatto per

Profilo a I

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

con accessori di avvitamento

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

4 guide scorrevoli P400 - Spacial S3D