Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDPLM250
Cod. Produttore
NSYDPLM250
Cod. EAN
3606480191848

Informazioni di prodotto

4 guide scorrevoli H250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di 4 guide scorrevoli con staffe per la regolazione della piastra di montaggio per PLM 64. Regolazione profondità max. 200 mm, regolazione profondità min. 100 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Montaggio su lati del contenitore. Regolazione in profondità della piastra o di altri accessori con passo 12,5 mm. Acciaio zincato. 4 guide scorrevoli e 4 supporti scorrevoli inclusi.

con accessori di avvitamento

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Serie

PanelSeT_PLM