Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSDCR200
Cod. Produttore
NSYSDCR200
Cod. EAN
3606480184260

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: PanelSeT CRN, S3D, S3CM, S3X
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Profondità nominale: 200 mm
  • Tipo di fissaggio: Elemento o borchie posteriori
  • Regolazione: Passo 12,5 mm in profondità
  • Composizione: 4 guide + supporti + fissaggi
  • Peso netto: 0,5 kg
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di guide scorrevoli in acciaio trattato. P 200 mm. Compatibile con PanelSeT CRN, S3D, S3X, S3CM. Montaggio su lati del contenitore. Fissaggio tramite elemento o su perni posteriori (saldati). Regolazione in profondità della piastra con passo 12,5 mm. Acciaio zincato. Set di 4 unità.

Tipologia

Altro

adatto per

Profilo a I

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

con accessori di avvitamento

Serie

PanelSeT CRN