Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSDCR250
Cod. Produttore
NSYSDCR250
Cod. EAN
3606480184277

Informazioni di prodotto

  • Materiale: lamiera zincata
  • Profondità nominale: 250 mm
  • Tipo di fissaggio: elemento o borchie posteriori
  • Regolazione: passo 12,5 mm
  • Composizione: 4 guide e supporti
  • Montaggio: lati del contenitore
  • Serie: PanelSeT CRN
  • Peso netto: 0,6 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di guide scorrevoli in acciaio trattato. P 250 mm. Compatibile con PanelSeT CRN, S3D, S3X, S3CM. Montaggio su lati del contenitore. Fissaggio tramite elemento o su perni posteriori (saldati). Regolazione in profondità della piastra con passo 12,5 mm. Acciaio zincato. Set di 4 unità.

Tipologia

Altro

adatto per

Profilo a I

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

con accessori di avvitamento

Serie

PanelSeT CRN