Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSTBR6
Cod. Produttore
NSYSTBR6
Cod. EAN
3606480146756

Informazioni di prodotto

4 guide P600 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guida di regolazione superiore/inferiore PanelSeT SM. La profondità è di 600 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Montaggio sulla parte inferiore e superiore centrale dell'armadio. La destinazione è 2 piastre di montaggio in armadi a 2 porte e 2 montanti verticali in armadi a 2 porte. Finitura superficiale in acciaio zincato. 2 guide, elementi di fissaggio inclusi.

colore

Altro

larghezza

160 mm

Tipologia

Traversa di profondità

altezza

50 mm

profondità

600 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM