Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFEB
Cod. Produttore
NSYSFEB
Cod. EAN
3606485131542

Informazioni di prodotto

4 golfari di sollevamento M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo è un set di occhielli di sollevamento M12 adatti per PanelSeT SFN, PanelSeT SF e Prismaset. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato. È progettato per essere avvitato direttamente nella struttura dell'armadio, nell'asse dei montanti. Il carico massimo è di 1360 kg a 90º con 4 unità (340 kg a 90º per unità). Il kit contiene 4 occhielli. Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose.

colore

Altro

larghezza

55 mm

Tipologia

Anello per trasporto

altezza

62,5 mm

profondità

24 mm

materiale

Metallo

Capacità di portata

340 kg

Capacità  di carico

340 kg

Serie

Spacial SF

Produttore

Golfari sollevamento M12 acciaio zincato kit 4 pezzi per armadi PanelSeT carico 1360 kg

€ 28,05 x 1 pz.
(pz.)