› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

4 distanziali per tetto H60

Cod. Rexel SLNSYRE60
Cod. Produttore NSYRE60
Cod. EAN 3606485130903

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Altezza: 60 mm
  • Larghezza: 21,8 mm
  • Profondità: 18,9 mm
  • Fissaggio: Viti M12
  • Grado protezione: IP00
  • Quantità: Set da 4 pezzi
  • Serie: Spacial SF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo è un set di elevatori per l'aerazione dei tetti per gli armadi elettrici PanelSeT SFN e Spacial SF. È realizzato in acciaio zincato. La larghezza, l'altezza e la profondità sono rispettivamente di 21.8mm, 60mm e 18.9mm. Il prodotto è progettato per applicazioni multiuso e deve essere fissato sulla parte superiore degli armadi con viti di tipo M12. Il set contiene 4 ascensori. Il grado di protezione in ingresso è IP00 secondo IEC 60529. Il grado di protezione in ingresso è IP10 secondo IEC 60529

Caratteristiche tecniche

larghezza

21,8 mm

altezza

60 mm

profondità

18,9 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

Spacial SF

4 distanziali per tetto H60