Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYRE26
Cod. Produttore
NSYRE26
Cod. EAN
3606485130897

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Altezza: 23 mm
  • Larghezza: 21,8 mm
  • Profondità: 18,9 mm
  • Fissaggio: Viti M12
  • Grado protezione: IP10
  • Composizione: Set 4 distanziali
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo è un set di elevatori per l'aerazione dei tetti per gli armadi elettrici PanelSeT SFN e Spacial SF. È realizzato in acciaio zincato. La larghezza, l'altezza e la profondità sono rispettivamente di 21,8 mm, 23 mm e 18,9 mm. Il prodotto è progettato per applicazioni multiuso e deve essere fissato sulla parte superiore degli armadi con viti di tipo M12. Il set contiene 4 ascensori. Il grado di protezione in ingresso è IP10 secondo IEC 60529. Il grado di protezione in ingresso è IP20 conforme a IEC 60529

larghezza

21,8 mm

altezza

23 mm

profondità

18,9 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

Spacial SF