Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33641
Cod. Produttore
33641
Cod. EAN
0785901000075

Informazioni di prodotto

4 connettori - Per 4 x 240 mm² - Cavi nudi e 1 copriconnettore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'accessorio è un set speciale di connettori per cavi nudi e schermo terminale per dispositivi fissi a 4 poli collegati frontalmente Compact NSX da 630b a 1600. I connettori per cavi nudi possono ricevere fino a 4 cavi in alluminio o in rame da 240 mm². Lo schermo terminale isola i punti di collegamento dell'alimentazione. La corrente nominale arriva a e include 1250 A. Sono venduti in set di 4 elementi.

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

4

Serie

ComPacT NS new generation

Produttore

4 connettori - Per 4 x 240 mm² - Cavi nudi e 1 copriconnettore