Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04257
Cod. Produttore
04257
Cod. EAN
3303430042570

Informazioni di prodotto

4 Canaline 60x30 H L450 + supporti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Quattro canaline di dimensioni 60x30 mm con lunghezza di 450 mm, complete di supporto per un'installazione sicura e stabile. Ideali per la gestione ordinata di cavi elettrici, garantiscono protezione e organizzazione negli impianti elettrici. Realizzate con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo. Perfette per applicazioni residenziali e industriali, facilitano la posa dei cavi mantenendo un aspetto pulito e professionale.

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

profondità

30 mm

larghezza

60 mm

colore

Bianco

numero RAL

9001

altezza

60 mm

materiale

plastica