Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04215
Cod. Produttore
04215
Cod. EAN
3303430042150

Informazioni di prodotto

4 Blocchi di terra 3x16 mm2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di terra a 4 poli progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato per conduttori da 3x16 mm², garantisce una distribuzione efficiente della messa a terra. Ideale per impianti elettrici che richiedono una gestione ordinata e stabile del collegamento di terra, questo componente assicura robustezza e facilità di installazione, contribuendo alla sicurezza dell’intero sistema elettrico.

esecuzione

morsetto

altezza

50 mm

larghezza

37 mm

profondità

50 mm