Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04174
Cod. Produttore
04174
Cod. EAN
3303430041740

Informazioni di prodotto

4 Barre filettate 630 A L1400 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Quattro barre filettate con portata di 630 ampere e lunghezza di 1400 millimetri, ideali per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e affidabili per la distribuzione della corrente. Realizzate con materiali di alta qualità per garantire durata e sicurezza nelle installazioni elettriche.

corrente nominale In

630 A

esecuzione

piatto

larghezza

32 mm

superficie

non trattato

lunghezza

1400 mm

altezza

8 mm