Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04173
Cod. Produttore
04173
Cod. EAN
3303430041733

Informazioni di prodotto

4 Barre filettate 400A L1400
Descrizione del produttore: Questa barra filettata da 400A è progettata per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e sicura. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una elevata conducibilità e resistenza nel tempo. La lunghezza di 1400 mm permette un'installazione versatile in diversi impianti elettrici, facilitando la distribuzione della corrente con efficienza. Ideale per sistemi che necessitano di componenti robusti e performanti, questa barra filettata assicura stabilità e durata anche in condizioni di utilizzo intensivo.

corrente nominale In

400 A

esecuzione

piatto

larghezza

32 mm

superficie

non trattato

lunghezza

1400 mm

altezza

5 mm