Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04163
Cod. Produttore
04163
Cod. EAN
3303430041634

Informazioni di prodotto

4 Barre filettate 400 A L1000 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa barra filettata da 1000 mm è progettata per applicazioni elettriche che richiedono una capacità di corrente fino a 400A. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile nei sistemi di distribuzione elettrica. La sua struttura robusta assicura durata e resistenza nel tempo, rendendola ideale per installazioni industriali e civili. La barra è compatibile con componenti Schneider, offrendo prestazioni ottimali e facilità di montaggio.

corrente nominale In

400 A

esecuzione

piatto

larghezza

32 mm

superficie

non trattato

lunghezza

1000 mm

altezza

5 mm

Produttore

4 Barre filettate 400A Schneider L1000 mm