Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04172
Cod. Produttore
04172
Cod. EAN
3303430041726

Informazioni di prodotto

4 Barre filettate 250 A L1400 mm
Descrizione del produttore: Questa barra filettata da 1400 mm, con portata di 250A, è un componente essenziale per impianti elettrici professionali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente della corrente, assicura stabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta e le dimensioni precise la rendono adatta a installazioni che necessitano di componenti resistenti e performanti.

corrente nominale In

250 A

esecuzione

piatto

larghezza

20 mm

superficie

non trattato

lunghezza

1400 mm

altezza

5 mm