Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04162
Cod. Produttore
04162
Cod. EAN
3303430041627

Informazioni di prodotto

4 Barre filettate 250A L1000

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa barra filettata da 1000 mm di lunghezza è progettata per applicazioni elettriche ad alta capacità, con una portata di 250A. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per collegamenti robusti e duraturi, assicura una distribuzione efficiente della corrente in impianti industriali e civili. La sua struttura solida e le dimensioni precise la rendono un componente essenziale per sistemi elettrici che richiedono prestazioni elevate e stabilità nel tempo.

corrente nominale In

250 A

esecuzione

piatto

larghezza

20 mm

superficie

non trattato

lunghezza

1000 mm

altezza

5 mm

Produttore

4 Barre filettate 250A Schneider L1000