Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04171
Cod. Produttore
04171
Cod. EAN
3303430041719

Informazioni di prodotto

4 Barre filettate 160A L1400

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa barra filettata Schneider da 160A è progettata per garantire un'elevata affidabilità nelle installazioni elettriche. Con una lunghezza di 1400 mm, offre robustezza e durata, ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e stabile. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali e resistenza nel tempo, rendendola una soluzione efficiente per il montaggio e il fissaggio in impianti elettrici professionali.

corrente nominale In

160 A

esecuzione

piatto

larghezza

15 mm

superficie

non trattato

lunghezza

1400 mm

altezza

5 mm

Produttore

4 Barre filettate 160A Schneider L1400