Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04161
Cod. Produttore
04161
Cod. EAN
3303430041610

Informazioni di prodotto

4 Barre filettate 160 A L1000 mm
Descrizione del produttore: Questa barra filettata da 1000 mm è progettata per applicazioni elettriche con una capacità di corrente di 160A. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per il montaggio e il collegamento di componenti elettrici, assicura una connessione stabile e duratura. La sua lunghezza di 1000 mm la rende versatile per diverse configurazioni, mentre la compatibilità con dispositivi Schneider ne facilita l'integrazione nei sistemi elettrici professionali.

corrente nominale In

160 A

esecuzione

piatto

larghezza

15 mm

superficie

non trattato

lunghezza

1000 mm

altezza

5 mm