Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08700
Cod. Produttore
08700
Cod. EAN
3303430087007

Informazioni di prodotto

4 anelli di sollevamento Prisma P
Descrizione del produttore: Quattro anelli di sollevamento realizzati per garantire sicurezza e facilità nelle operazioni di movimentazione di componenti elettrici. Progettati con materiali resistenti e durevoli, assicurano una presa stabile e affidabile durante il sollevamento. Ideali per applicazioni industriali dove è richiesta robustezza e praticità, questi anelli facilitano il trasporto e l’installazione di apparecchiature elettriche, contribuendo a ottimizzare i tempi di lavoro e a migliorare la sicurezza sul luogo di lavoro.

esecuzione

anello per trasporto

profondità

12 mm

larghezza

54 mm

colore

grigio

altezza

53 mm

materiale

metallo