Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSMEB
Cod. Produttore
NSYSMEB
Cod. EAN
3606480146596

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio fuso
  • Finitura: Zincato
  • Filetto: M12
  • Carico max: 340 kg/golfare
  • Dimensioni: 61,5x54x26 mm
  • Diametro anello: 29 mm
  • Tipo fissaggio: Avvitato
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di golfari di sollevamento M12 per PanelSeT SF/SFM. A 61,5 x L 54 x P 26 mm. Montaggio sulla parte superiore dell'armadio. Carico permanente ammissibile 1360 kg a 60°. Acciaio pressofuso, finitura superficiale zincata. Set di 4 dadi di fissaggio e 4 golfari di sollevamento.

colore

Altro

larghezza

54 mm

Tipologia

Anello per trasporto

altezza

61,5 mm

profondità

26 mm

materiale

Metallo

Capacità di portata

340 kg

Capacità  di carico

340 kg

Serie

PanelSeT SM