Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYFSPLAZ
Cod. Produttore
NSYFSPLAZ
Cod. EAN
3606480193453

Informazioni di prodotto

4 accessori di fissaggio a pavimento

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Gli accessori di fissaggio a pavimento SLNSYFSPLAZ sono progettati per garantire una solida e sicura installazione in ambienti elettrici. Realizzati in acciaio di alta qualità, questi accessori offrono resistenza e durabilità, ideali per applicazioni che richiedono un supporto robusto. La loro versatilità li rende adatti a diverse configurazioni di montaggio, permettendo una facile integrazione in vari sistemi elettrici. Grazie alla loro progettazione, assicurano una gestione efficiente dei cavi e una protezione ottimale contro eventuali danni. Questi accessori sono perfetti per chi cerca soluzioni affidabili e di alta qualità per le proprie installazioni elettriche. Con SLNSYFSPLAZ, ogni progetto può beneficiare di un supporto professionale e duraturo.

larghezza

90 mm

altezza

55 mm

profondità

270 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit adattatore

materiale

Acciaio

Serie

Thalassa PLA

Produttore

4 ACCESSORI DI FISSAGGIO A PAVIMENT