Prodotti /

Cod. Rexel
3M7100100637
Cod. Produttore
7100100637

Informazioni di prodotto

3M™ Inserti monouso 1100, senza cordicella

Documentazione tecnica

Gli inserti auricolari 3M™ 1100 sono in schiuma monouso e sono studiati per l'inserimento nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore e fino a 35 dB, testati secondo la norma EN 352-2:2020. Ottieni una protezione acustica confortevole con gli inserti auricolari 3M™ 1100. Facili da indossare, il loro design affusolato contribuisce a fornire una tenuta che riduce il rumore nel canale uditivo. Realizzati con una schiuma morbida e ipoallergenica, si ammorbidiscono a seconda della temperatura corporea, per una vestibilità più comoda. Completamente collaudati e approvati secondo la norma EN 352-2:2020, possono ridurre i livelli di rumore di 35 dB. Il modello è compatibile con il sistema di validazione 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear ed è disponibile come inserto auricolare testato. Disponibili in flaconi e sacche da ricarica da utilizzare con il dispenser per inserti auricolari 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, per un comodo accesso alla protezione acustica sul posto di lavoro, con minori sprechi.

Produttore

3M

3M™ Inserti monouso 1100, 37 dB, senza cordicella, scatola da 200 paia

€ 0,1593 x 1 pz.
(pz.)