Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE346479
Cod. Produttore
346479
Cod. EAN
8009561384774

Informazioni di prodotto

Separatori rettilinei altezza 25 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Separatori rettilinei. Altezza: 25 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

25 mm

acciaio inossidabile, decapato

foro di fissaggio

Serie

P31

Produttore

31SEPARATORE H25 3M X