Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE755000
Cod. Produttore
VE755000
Cod. EAN
8007951126263

Informazioni di prodotto

3127 MIS. ISOLAMENTO ALTA TENSIONE 5kV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Strumento digitale/analogico per la misurazione dell'isolamento con alte tensioni di prova (fino a 5000V) particolarmente indicato per misure su cavi, trasformatori, generatori ed apparecchiature che richiedono elevate tensioni di prova. Dispone di funzioni di diagnostica PI (indice di polarizzazione), DAR, SV, DD, RAMP. Interfaccia bluetooth e il software con adattatore ottico-USB consente il collegamento al pc mentre la memoria interna consente il salvataggio delle misure effettuate. Misura tensioni alternate e continue. Questo strumento viene fornito di serie con il certificato di taratura.

alimentazione elettrica

Batteria

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

interfaccia

retroilluminazione del display a cristalli liquidi

visualizzazione a barre analogica

tensione di prova nominale 1000 V

tensione di prova nominale 250 V

tensione di prova nominale 2500 V

tensione di prova nominale 500 V

tensione di prova nominale 5000 V

misurazione della tensione

tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa

riconoscimento di tensioni parassite in stato OFF

intervallo di misura della resistenza di isolamento

0 ... 10000000 MILLIOHM

Produttore

Misuratore isolamento alta tensione 5kV digitale con diagnostica avanzata per cavi e trasformatori