Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33640
Cod. Produttore
33640
Cod. EAN
0785901000686

Informazioni di prodotto

3 morsetti 4 cavi 240mm2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'accessorio è un set speciale di connettori per cavi nudi e schermo terminale per dispositivi fissi a 3 poli collegati frontalmente Compact NSX da 630b a 1600. I connettori per cavi nudi possono ricevere fino a 4 cavi in alluminio o in rame da 240 mm². Lo schermo terminale isola i punti di collegamento dell'alimentazione. La corrente nominale arriva a e include 1250 A. Sono venduti in set di 3 elementi.

adatto per numero di poli

3

Serie

Interruttori_di_Manovra_Sezionatori_Compact_NS

Produttore

3 connettori - Per 4 x 240 mm² - Cavi nudi e 1 copriconnettore