Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH06555699
Cod. Produttore
06555699
Cod. EAN
8718696065556

Informazioni di prodotto

  • Serie: Sistema binario DALI
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Materiale: Alluminio
  • Configurazione: Orizzontale/Verticale
  • Montaggio: Soffitto/Parete
  • Compatibilità: Proiettori DALI
  • Flessibilità: Movimento apparecchi

Documentazione tecnica

Alimentazione terminale bianca con 6 fili, progettata per il sistema binario DALI. Questo componente elettrico garantisce un collegamento affidabile e sicuro all'interno di impianti di illuminazione avanzati, assicurando una distribuzione efficiente dell'alimentazione. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. La sua configurazione a 6 conduttori permette un'integrazione ottimale nei sistemi di controllo DALI, facilitando l'installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: Concepito per l'uso con proiettori DALI con un adattatore dedicato, DALI Square Track è ideale per gli utenti che desiderano ottenere flessibilità di illuminazione per creare un'atmosfera specifica nei propri punti vendita e riduzione del consumo energetico. Il sistema è composto da un solido binario in alluminio disponibile in diverse lunghezze e con una gamma di conduttori elettrici. Consente di creare qualsiasi configurazione desiderata, orizzontale o verticale, con montaggio sul soffitto o nel soffitto, a parete o su pannelli free-standing. Il sistema può anche essere utilizzato come struttura fluttuante. Tutti gli apparecchi hanno un'alimentazione separata e possono essere commutati selettivamente. Possono essere facilmente spostati per modificare illuminazione e presentazione. In questo modo, è possibile creare un sistema su binario multifunzionale per soluzioni di illuminazione d'accento, oppure a sospensione per pubblicità e materiale decorativo.

colore

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Alimentazione terminale

sezione nominale

2 mm²

numero di fili

6

Serie

Sistema binario DALI

Produttore

3-circuiti adattatore alimentazione binario DALI per negozi