Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A100-2M16
Cod. Produttore
2A100-2M16
Cod. EAN
8016692662787

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 500 mmq
  • Diametro: 16 mm
  • Tipo: Capic. rame
  • Numero conduttori: 2
  • Materiale: Rame
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CE2A100-2M16
  • Installazione: Efficient e sicura
Capicorda in rame stagnato di alta qualità, progettato per connessioni elettriche affidabili. Presenta una forma anulare con angolo di raccordo a 180 gradi in orizzontale, ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza. La filettatura metrica di collegamento da 16 mm consente un montaggio stabile e duraturo. La struttura multifilare di classe 2 garantisce flessibilità e resistenza meccanica, rendendo questo capicorda adatto a conduttori di sezione fino a 500 mmq. Il design senza foro di visione e l’assenza di esecuzione stretta della flangia assicurano una connessione solida e protetta. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE2A100-2M16 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una sezione di 500 mmq e un diametro di 16 mm, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, offre una conduzione sicura e duratura. Il suo design versatile lo rende perfetto per una varietà di utilizzi nel settore elettrico. Scegli il CE2A100-2M16 per un'installazione efficiente e sicura.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

500 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

2

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

Dimensioni AWG

1000 kcmil

Produttore

Capicorda elettrico rame 500mmq diam.16mm installazione industriale