Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
L3T2835560IP67B
Cod. Produttore
T2835560IP67BI
Cod. EAN
8436049268606

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24VDC
  • Potenza: 96 W
  • Temperatura luce: 6 K + 2,7 K
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza bobina: 5 metri
  • Tipo LED: SMD2835
  • Serie: L3T2835560IP67B
  • Uso: Interno/Esterno
Alimentatore 24VDC con potenza di 96 W, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Dotato di protezione IP67, offre un'ottima resistenza a polvere e acqua, ideale per ambienti industriali e applicazioni elettriche impegnative. Include componenti BF.6 K e BC.2,7 K che assicurano stabilità e sicurezza nel funzionamento continuo. Questo dispositivo è adatto per installazioni che richiedono robustezza e protezione avanzata, garantendo una distribuzione efficiente dell'energia elettrica. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La bobina da 5 metri di strip LED bicolor SMD2835 rappresenta una soluzione versatile e innovativa per l'illuminazione decorativa e funzionale. Questo prodotto è caratterizzato da una tecnologia avanzata che consente di ottenere una luminosità eccellente e un'efficienza energetica superiore. Il design bicolor offre la possibilità di creare atmosfere diverse, grazie alla combinazione di tonalità calde e fredde, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa bobina è progettata per garantire una lunga durata e resistenza, rendendola ideale per utilizzi sia interni che esterni. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e rapida, permettendo di seguire le curve e le forme desiderate. Con un grado di protezione IP67, è resistente all'acqua e alla polvere, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni ambientali difficili. Questa bobina LED è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione personalizzabile e di alta qualità.

Produttore

Bobina LED bicolor SMD2835 5m IP67 flessibile esterno interno