Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
L3T2835560IP20B
Cod. Produttore
T2835560IP20BI
Cod. EAN
8436049268590

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24VDC
  • Potenza: 96 W
  • Luminosità: 12320 LM
  • Grado protezione: IP 20
  • Tipo LED: SMD2835
  • Colore: Bicolor
  • Lunghezza bobina: 5 m
  • Serie: L3T2835560IP20B
Alimentatore elettrico a 24V DC con potenza di 96 W, progettato per garantire un'illuminazione efficiente fino a 12320 lumen. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP20, adatto per installazioni in ambienti interni dove è richiesta una protezione base contro il contatto con parti pericolose e l'ingresso di corpi estranei solidi. Questo alimentatore è ideale per applicazioni elettriche che necessitano di una fonte stabile e affidabile di corrente continua a bassa tensione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: BOBINA 5M STRIP LED BICOLOR SMD2835Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

Bobina 5m Strip LED Bicolor SMD2835 24VDC 96W IP20 interno