Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di corrente
AC
memoria dei valori misurati
visualizzazione
Digitale
selezione intervallo di misura
Manuale
apertura della pinza
28 mm
misurazione della corrente di dispersione
misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno
categoria circuito di misura
CAT III
tensione massima categoria circuito di misura
300 V
Con display retroilluminato
intervallo di misura corrente/AC
0 ... 100 A
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te