Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE754500
Cod. Produttore
VE754500
Cod. EAN
8007951126188

Informazioni di prodotto

2433R PINZA CORR. DISPERSE 400 AC TRMS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pinza amperometrica digitale per la misura TRMS di correnti alternate in conduttori con diametro massimo di 40 mm. Particolarmente adatta per il rilevamento di correnti disperse grazie al filtro selettivo 50Hz / range esteso. Display LCD retroilluminato con risoluzione di 4000 punti. Dispone di funzione "data hold" per bloccare l'indicazione della misura sul display e di autospegnimento in caso di inutilizzo. Questo strumento viene fornito di serie con il certificato di taratura.

tipo di corrente

AC

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale

apertura della pinza

40 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

misurazione della corrente di dispersione

misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno

visualizzazione a barre analogica

categoria circuito di misura

CAT III

tensione massima categoria circuito di misura

300 V

intervallo di misura corrente/AC

0 ... 400 A

Produttore

Pinza amperometrica digitale 2433R TRMS 400A con filtro 50Hz per correnti disperse, display LCD retroilluminato, misura conduttori fino a 40 mm, uso elettrico professionale