Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE754600
Cod. Produttore
VE754600
Cod. EAN
8007951126225

Informazioni di prodotto

2413R PINZA CORR. DISPERSE 1000 AC TRMS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pinza amperometrica digitale per la misura TRMS di correnti alternate in conduttori con diametro massimo di 68 mm. Particolarmente adatta per il rilevamento di correnti disperse grazie al filtro selettivo 50Hz / range esteso. Display LCD retroilluminato con risoluzione di 4000 punti. Dispone di funzione "data hold" per bloccare l'indicazione della misura sul display e di autospegnimento in caso di inutilizzo. Dispone di un'uscita analogica per il collegamento dell'oscilloscopio o per un dispositivo registratore. Questo strumento viene fornito di serie con il certificato di taratura.

tipo di corrente

AC

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale

apertura della pinza

68 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

interfaccia

misurazione della corrente di dispersione

misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT III

tensione massima categoria circuito di misura

300 V

Con display retroilluminato

intervallo di misura corrente/AC

0 ... 1000 A

Produttore

Pinza amperometrica digitale TRMS 1000A per correnti disperse con filtro 50Hz e display LCD retroilluminato