Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIM11U242
Cod. Produttore
VDIM11U242
Cod. EAN
3606485122946

Informazioni di prodotto

24 Otturatori gialli RJ45 Actassi 19"

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Otturatore di colore giallo da montare sul pannello patch dati Actassi. Si aggancia facilmente all'interno del pannello patch dati su ciascuna porta 24. Le posizioni aperte e chiuse vengono mantenute automaticamente. Non è necessario utilizzare uno strumento esterno per l'installazione. L'otturatore colorato consente di identificare ciascuna porta individualmente. L'otturatore colorato consente di identificare l'applicazione porta (telefono, dati, ecc.).

colore

Giallo

larghezza

80 mm

Tipologia

A clapet

altezza

20 mm

adatto per

Presa RJ45

numero RAL

1023

Serie

Actassi for AsiaPacific

Produttore

Otturatori gialli RJ45 24 porte per pannello patch dati Actassi identificazione porte telefono dati