Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIM11U241
Cod. Produttore
VDIM11U241
Cod. EAN
3606485122939

Informazioni di prodotto

24 Otturatori blu RJ45 Actassi 19"

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Otturatore di colore blu da montare sul pannello patch dati Actassi. Si aggancia facilmente all'interno del pannello patch dati su ciascuna porta 24. Le posizioni aperte e chiuse vengono mantenute automaticamente. Non è necessario utilizzare uno strumento esterno per l'installazione. L'otturatore colorato consente di identificare ciascuna porta individualmente. L'otturatore colorato consente di identificare l'applicazione porta (telefono, dati, ecc.).

colore

Blu

larghezza

80 mm

Tipologia

A clapet

altezza

20 mm

adatto per

Presa RJ45

numero RAL

5022

Serie

Actassi for AsiaPacific

Produttore

Otturatori blu RJ45 per pannello patch dati Actassi 19" 24 porte identificazione colore telefono dati