Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK301803143
Cod. Produttore
301803143
Cod. EAN
6942160469768

Informazioni di prodotto

Switch Gigabit 24 porte rack
Descrizione del produttore: Lo switch DS-3E0524R-O è un dispositivo di rete altamente performante progettato per gestire le connessioni Ethernet con un totale di 24 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps. Questo prodotto è ideale per ambienti che richiedono una connettività affidabile e veloce, garantendo prestazioni ottimali per reti aziendali o domestiche. La sua configurazione consente una gestione efficiente del traffico dati, assicurando che le comunicazioni siano fluide e senza interruzioni. La robustezza del design e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e resistenza, rendendolo un componente essenziale per qualsiasi infrastruttura di rete. Con questo switch, gli utenti possono beneficiare di una rete stabile e reattiva, perfetta per applicazioni che richiedono elevate velocità di trasmissione.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

327 mm

altezza

44 mm

profondità

118 mm

max. potenza assorbita

18 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

24

Layer 2

Produttore

24 GIGABIT RJ45 PORTS, 13-INCH RAC