Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE754300
Cod. Produttore
VE754300
Cod. EAN
8007951126171

Informazioni di prodotto

2300R PINZA A FORCHETTA 100 AC+DC TRMS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pinza amperometrica digitale a ganasce aperte per la misura TRMS di correnti continue e alternate in conduttori con diametro massimo di 10 mm. Display LCD retroilluminato con risoluzione di 2000 punti. Dispone di funzione di autospegnimento in caso di inutilizzo.

tipo di corrente

AC/DC

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

apertura della pinza

10 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

categoria circuito di misura

CAT III

tensione massima categoria circuito di misura

300 V

Con display retroilluminato

intervallo di misura corrente/AC

0 ... 100 A

intervallo di misura corrente/DC

0 ... 100 A

Produttore

Pinza amperometrica digitale 2300R TRMS 100A AC/DC con ganasce aperte e display LCD retroilluminato per misure elettriche precise fino a 10 mm di diametro