Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SGFFS06720011
Cod. Produttore
FFS06720011

Informazioni di prodotto

  • Tipo base: isolata indirizzabile
  • Compatibilità: rivelatori Essentia
  • Connessione: morsetti per loop
  • Funzione: contatti remoti/LED
  • Sostituzione: senza intervento cavi
  • Applicazione: impianti antincendio
  • Identificazione: posizione sensore
  • Serie: EBI-11
Base isolata per impianti elettrici, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni. Realizzata con materiali isolanti di alta qualità, assicura una protezione efficace contro cortocircuiti e dispersioni elettriche. Ideale per l’installazione in sistemi di distribuzione elettrica, offre facilità di montaggio e resistenza nel tempo, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità negli impianti. Descrizione del produttore: Base isolata indirizzabile EBI‑11, codice SGFFS06720011. È una base per rivelatori di fumo/temperatura Essentia (o sistema EBI‑11), che include elettronica per indirizzare il sensore su loop analogico indirizzato. La base permette collegamento semplice dei conduttori di loop, offre morsetti per contatti remoti o LED ripetitore e consente la sostituzione del rivelatore senza intervenire sui cavi. È parte fondamentale di impianti antincendio analogici indirizzati, consentendo identificare precisamente la posizione del sensore sulla centrale.

Produttore

Base isolata indirizzabile EBI-11 per sistemi antincendio